Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweistreifige Bake (Aufstellung rechts), RA1, Flachform 2 mm, mit Entfernungsangabe 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: VZ Nr. 159-10 / 159-11 Zweistufige Bake, Aufstellung rechts
Modellbeispiele: VZ Nr. 159-10 / 159-11 Zweistufige Bake, Aufstellung rechts
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-159-11-11
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588334295
Suchbegriffe:
157 (Gefahrzeichen)
159 (Gefahrzeichen)
162 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Bake
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (HxB): 1000 x 300 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Entfernungsangabe:
mit Entfernungsangabe 100 m
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
300 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 157 (gefahrzeichen), Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ159-10, VZ159-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,11*
Zubehör
Schake
ab € 15,99*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 46,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.