Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Santos', gelb, nicht verschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- aus Stahl, Volumen: 120 Liter, wahlweise verschließbar (Art. 15971+15966)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- aus Stahl, Volumen: 120 Liter, wahlweise verschließbar (Art. 15971+15966)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in antik-silber, nicht verschließbar (Art. 15966), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in moosgrün, nicht verschließbar (Art. 15967), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in enzianblau, nicht verschließbar(Art. 15968), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in silber, nicht verschließbar (Art. 15969), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in gelb, nicht verschließbar (Art. 15970), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in antik-silber, verschließbar (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- einfache Entnahme (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- einfache Benutzung (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in moosgrün, verschließbar (Art. 15972), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in enzianblau, verschließbar (Art. 15973), Lieferung ohne Müllsack
Artikel-Nr.:
     328-15970
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695285143
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (HxBxT): 850 x 380 x 440 mm
  • Material: Stahlblech,
    verzinkt und beschichtet
  • Metalldeckel: silber, beschichtet
  • inkl. Klemmring

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile und funktionale Konstruktion
  • anspruchsvolle Optik durch dekoratives Lochmuster
  • stabile Bodenronde
  • hilfreicher Klemmring zur Abfallsackbefestigung
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Schließung:
nicht verschließbar
Deckel Farbe:
silber
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamttiefe:
440 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Deckel Material:
Metall
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Lieferumfang:
inkl. Klemmring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 142,76*
€ 187,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,39*
€ 193,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 200,00*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 224,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.