Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus gelochtem Stahlblech, Stahldeckel und Klemmring, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304758
EAN/GTIN:
     4030695285143
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsackhalter aus gelochtem Stahlblech, mit Stahldeckel und Klemmring, gelb
  • Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech mit dekorativem Lochblechmuster und stabiler Bodenronde
  • Lange Nutzdauer durch hochwertige Beschichtung auf Polyester-Basis
  • Ausgerüstet mit Metalldeckel verzinktem Klemmring zur Befestigung von 120-Liter-Abfallsäcken
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 380
  • Tiefe außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 10,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb
Gewicht:
10,8 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 143,97*
€ 189,26*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 134,66*
€ 194,50*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,76*
€ 200,93*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 226,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.