Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Bella', rund, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- 2 Liter, aus Stahl (vl.: rund, Art. 16201 und eckig, Art. 16206)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- 2 Liter, aus Stahl (vl.: rund, Art. 16201 und eckig, Art. 16206)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Bella- (Art. vl.: 16208, 16205, 16202, 16206)
Detailansicht: Standascher -Cubo Bella- Innenbehälter mit Tragegriff und Doppelbartschloß (Art. 16201)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- rund, in enzianblau-silber (Art. 16202)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- rund, in moosgrün-silber (Art. 16203)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- rund, in weiß-gelb (Art. 16204)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- eckig, in anthrazit-silber (Art. 16206)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Bella- eckig, in enzianblau-silber (Art. 16207)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- eckig in moosgrün-silber (Art. 16208)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Bella- in weiß-gelb, einfache Entleerung durch Öffnen des Kopfteils (Art. 16209)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Bella- eckig in rot-silber (Art. 16210)
Artikel-Nr.:
     328-16202
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695039111
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 2 Liter
  • Material: Stahl, beschichtet
  • inkl. Montagematerial, Innenbehälter
    und Piktogramm

|
  • abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung
  • verschließbar durch Doppelbartschloß
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
365 mm
Form:
rund
Kopfteil Farbe:
silber
Korpus Farbe:
enzianblau
Höhe:
1005 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Volumen:
2 Liter
Serie:
Cubo
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Bella, Cubo, Ascher, VAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 173,16*
€ 218,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,29*
€ 218,42*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 242,38*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 176,11*
€ 245,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 246,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 643,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,08*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 391,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 339,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 519,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 66,88*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 111,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 62,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.