Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Inez', 16,7 Liter, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- in verschiedenen Farben wahlweise mit 16,7, 37,4 oder 69,2 Liter
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- in verschiedenen Farben wahlweise mit 16,7, 37,4 oder 69,2 Liter
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 16,7 Liter, in rot (Art. 16349)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 16,7 Liter, in anthrazit (Art. 16350)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 16,7 Liter, in silber(Art. 16352)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 37,4 Liter, in rot (Art. 16365)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 37,4 Liter, in enzianblau (Art. 16357)
Anwendungsbeispiel: einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 69,2 Liter, in weiß (Art. 16360)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 69,2 Liter, in weiß (Art. 16360)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Inez- Volumen 37,4 Liter, in antik-silber (Art. 16365)
Artikel-Nr.:
     328-16350
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695030422
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Dreikantschlüssel, Ascherschale aus Aluminium,
    verzinktem Kippensieb und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
  • ausgestattet mit bodenschonenden Kantenschutz
|

Achtung: Einsatzbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
16,7 Liter
Abfallbehälter Farbe:
anthrazit
Durchmesser:
230 mm
Behälter Höhe:
660 mm
Einwurföffnung:
1 Stück
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, kombiascher anthrazit var, abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Inez, Mülltonne, Cubo
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,04*
€ 103,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,85*
€ 104,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,92*
€ 104,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 105,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,66*
€ 132,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,09*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.