Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Swing-Top', blau/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: blau/beige (Art. 16932)
Modellbeispiel: blau/beige (Art. 16932)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Swing-Top- 50 Liter, grau/schwarz (Art. 16933)
Modellbeispiel: blau/beige (Art. 16932)
Modellbeispiel: weiß (Art. 16934)
Artikel-Nr.:
     328-16932
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431173
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer 50l kunststoff
schwingdeckel eimer
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 680 x 400 x 310 mm
  • Material: Kunststoff
  • Verpackungseinheit (VPE): 12 Stück

|
  • praktischer Abfallbehälter für Küche und Bad
  • mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Verpackungeinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau/beige
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
310 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stück
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.