Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Ava', Rollbar, 70 Liter, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Ava- (Art. 17364)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Ava- (Art. 17364)
Modellbeispiel: Fahrbar, für 60/70 Liter Müllsäcke (Art. 17362)
Anwendungsbeispiel: links Stationär (Art. 17361), rechts Fahrbar (Art. 17364)
Artikel-Nr.:
     328-17362
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695036011
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Entnahme der Müllsäcke
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
Rollbar | Mobil
Volumen:
70 Liter
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Form:
Eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 99,48*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 101,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,93*
€ 107,71*
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 134,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 136,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.