Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Mül


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Mül
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Mül
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Mül
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Mül
Artikel-Nr.:
     369-E816105
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     4030695036011
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl ∙ Mit Bodenplatte zur Abstützung des Müllsackes
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Fahrbar:
ja
Deckel:
nein
Farbe Gestell:
verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 99,48*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 101,87*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,93*
€ 107,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 134,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 136,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.