Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR GMBH, Abfallsammler, fahrb. für 60 l Säcke,, BxTxH 330x290x700 mm, Spreizhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Ava- (Art. 17364)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Ava- (Art. 17364)
Modellbeispiel: Fahrbar, für 60/70 Liter Müllsäcke (Art. 17362)
Anwendungsbeispiel: links Stationär (Art. 17361), rechts Fahrbar (Art. 17364)
Artikel-Nr.:
     6922-15749-D57-3601
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     4030695036011
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, aus Stahl, galvanisch verzinkt, fahrbare Ausführung, für 60-l-Müllsäcke, BxTxH 330x290x700 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,000 kg
Breite:
29,00 cm
Höhe:
70,00 cm
Länge:
33,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,41*
€ 99,48*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 101,87*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,93*
€ 107,71*
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 134,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 136,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.