Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Alexis', verzinkt, enzianblau beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter, aus Stahl (Art. 17458)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter, aus Stahl (Art. 17458)
Modellbeispiel: Gestell in Enzianblau, Deckel in Schwarz (Art. 17459)
Anwendungsbeispiel: Gestell in Enzianblau, Deckel verzinkt (Art. 17460) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt in Enzianblau und Kunstoffdeckel (Art. 17460)(Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17460
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695102044
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: für 120 Liter Müllsäcke
  • Maße (H x B x T): 980 x 500 x 530 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Entnahme der Müllsäcke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
verzinkt
Deckel Material:
Metall
Gestell Farbe:
enzianblau beschichtet
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
530 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Befestigung:
Mobil
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 99,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 99,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 100,36*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,70*
€ 100,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 90,85*
€ 127,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,66*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,35*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.