| |
|
| Artikel-Nr.: 328-17507 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527432965 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 30 Liter
- Maße (Ø x Höhe): 312 x 350 mm
- Material: Kunststoff
- Verpackungseinheit (VPE) : 3 Stück
| - Papierkorb im klassischen Design aus stabilem Kunststoff
- für den Innenbereich geeignet
| Hinweis: Verpackungeinheiten gelten immer für eine Farbe - nicht mischbar. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | blau | Gesamthöhe: | 350 mm | Gesamtdurchmesser: | 312 mm | Befestigung: | Mobil | Material: | Kunststoff | Verpackungseinheit (VPE): | 3 Stück | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Abfallbehälter Volumen: | 30 Liter | Form: | Rund | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher | Serie: | P-Bins |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, papierkorb kunststoff 30 liter, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer |
| | |
| |