Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 21', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: rot (Art. 17594)
Modellbeispiel: rot (Art. 17594)
Modellbeispiel: blau (Art. 17593)
Modellbeispiel: blau (Art. 17593)
Modellbeispiel: rot (Art. 17594)
Artikel-Nr.:
     328-17594
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433559
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 21 Liter
  • Maße (HxBxT): 352 x 248 x 248 mm
  • Material: Stahl
  • feuerfest

|
  • zur Wandmontage geeignet
  • quadratischer Papierkorb aus Stahl
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Serie:
P-Bins
Gesamthöhe:
352 mm
Gesamtbreite:
248 mm
Gesamttiefe:
248 mm
Abfallbehälter Volumen:
21 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 44,59*
€ 62,10*
12 Tage
81
€ 4,95*
ab € 44,47*
€ 62,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 47,94*
€ 65,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,41*
€ 70,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.