Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins 39', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 39- schwarz (Art. 17759)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -P-Bins 39- schwarz (Art. 17759)
Artikel-Nr.:
     328-17759
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434105
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 50 Liter
  • Maße (HxBxT): 820 x 300 x 300 mm
  • Material: Aluminium
  • feuerfest
  • inkl. Ascher, Sieb und Aluminium-Einsatz

|
  • mit integriertem Ascher inkl. Einsatz und Sieb
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
P-Bins
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, standaschenbecher, abfallbehälter mit ascher alu, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Rubbermaid, Raucherbereich, Raucherstation, Müllbox, Abfallsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 287,64*
3 Tage
43
€ 5,00*
ab € 220,16*
€ 287,64*
11 Tage
43
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 287,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,47*
€ 290,52*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 314,23*
€ 406,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,92*
€ 455,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.