Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher 'P-Bins 50'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 50- (Art. 17816)
Modellbeispiel: Tischascher -P-Bins 50- (Art. 17816)
Artikel-Nr.:
     328-17816
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434297
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
  • Maße (Ø x Höhe): 120 x 35 mm
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VPE): 12 Stück

|
  • stapelbarer Tischascher aus Glas
  • für Gastronomie, öffentliche Einrichtungen und Haushalt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
transparent
Material:
Glas
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
120 mm
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stück
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Tischaschenbecher, Tischascher, tischaschenbecher glas, stapelaschenbecher glas, tischaschenbecher, Ascher, Aschenbecher, Wandascher, Aschbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 38,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.