Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutzsystem 'Cord', 1100 mm, 300 mm, 600 mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Säulenschutzsystem -Cord- Art. 18198
Modellbeispiel: Säulenschutzsystem -Cord- Art. 18198
Modellbeispiel: Art. 18195
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Montage
Anwendungsbeispiel: Optimierte Prallaufnahme
Technische Ansicht: Art. 18195
Technische Ansicht: Art. 18196
Technische Ansicht: Art. 18197
Technische Ansicht: Art. 18198
Technische Ansicht: Art. 18199
Artikel-Nr.:
     328-18199
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446894
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
  • Material: LLDPE
  • Farbe: signalgelb
  • inkl. 2 Klettverschlüsse

|
  • spannungsriss-, wetter- und temperaturbeständig
  • optimierte Prallaufnahme und pneumatische Stoßdämpfung
  • elastisch verformbar, rückfedernd und formstabil
  • montiert in wenigen Sekunden, ohne Werkzeug
  • UV-beständig
  • im Baukastensystem
|

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1100 mm
Säulen Breite:
300 mm
Säulen Tiefe:
300 mm
Säulen Ø:
600 mm
Form:
rund
Farbe:
signalgelb
Lieferumfang:
inkl. 2 Klettverschlüsse
Material:
LLDPE
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,19*
€ 841,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,66*
€ 775,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,30*
€ 707,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10411
ab € 105,24*
Ähnlich
Schake
ab € 83,05*
Ähnlich
Moravia
200.22.925
ab € 218,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,89*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10422
ab € 38,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 280,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 376,15*
Ähnlich
Moravia
422.15.592
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.