Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Rejoice Two' EKO, mit Pedal, 30 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Rejoice Two- (Art. 18291)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Rejoice Two- (Art. 18291)
Modellbeispiel: 60 Liter (Art. 18297)
Detailansicht: Einfache Entnahme der Innenbehälter
Artikel-Nr.:
     328-18291
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631049141
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Inneneimer (Kunststoff)

|
  • Abfallbehälter aus Edelstahll im modernem Design
  • Pedal zum leichten Öffnen und mit sanft schließendem Deckel
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
  • Kunstoffschutzrand am Boden zur Vermeidung von verkratzen Fußböden und verrutschen
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Gesamthöhe:
636 mm
Gesamtbreite:
264 mm
Gesamttiefe:
459 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
109
€ 4,95*
ab € 65,42*
€ 86,96*
1 Tag
106
€ 5,00*
ab € 65,42*
€ 86,96*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,06*
€ 87,77*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 93,24*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 97,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.