Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Leitbake
>
Artikel
Wendebake, rechts-/rechtsweisend, doppelseitig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-18699
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527451522
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Material: Kunststoff
Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
Pfeilfolie: RA1
Stutzen: 2
Stutzenbreite: 60 mm
Stutzentiefe: 60 mm
Gewicht: 2,3 kg
|
extrabreiter Folienschutzrand
bei Beschädigung kein Austauschen, da ein zweiter intakter Stutzen vorhanden ist
einseitig beklebte Baken mit Pfeilfolie ändern beim Wenden ihre Richtungsweisung
kein Bevorraten mit beiden Richtungen mehr erforderlich
|
Hinweis:
Mit Folie RA2 auf Anfrage erhältlich.
Achtung
: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Richtungsangabe:
rechts-/rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
60 mm
Stutzen Tiefe:
60 mm
Stutzen Anzahl:
2 Stück
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Pfeilfolie
Reflexionsklasse:
RA1
Gewicht:
2,3 kg
... >
Baken
>
Sicherheitsbaken
>
18697 | Wendebake 60/60, Pfeilfolie RA1
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsbake
,
Warnbake
,
leitbake rechtsweisend
,
Baustellenabsicherung
,
Bake
,
Wendebake
,
Kunststoffbake
,
Horizont
,
Barke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 48 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
Secura-Schloss 52 mm
STEIN HGS
ab € 62,63*
Zubehör
Secura-Schloss 82 mm
STEIN HGS
ab € 74,95*
Zubehör
Warnleuchte 'Optima 2001', EN12352 L6, TL WL 2, gelb
STEIN HGS
ab € 23,30*
Zubehör
Warnleuchte 'StarLED' mit Hochleistungs-Leuchtdioden, gelb
STEIN HGS
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen