Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'M6'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -M6- mit Holzverkleidung und Einsatzkorb (Art. 19341)
Modellbeispiel: Papierkorb -M6- mit Holzverkleidung und Einsatzkorb (Art. 19341)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-19341
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     m6
EAN/GTIN:
     4063527454660
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Entdecken Sie den hochwertigen Papierkorb 'M6' mit einer Holzverkleidung und einem praktischen Einsatzkorb! Mit einer Gesamthöhe von 620 mm und einem Volumen von 50 Litern bietet dieser Papierkorb ausreichend Platz für Ihren Abfall. Die braun beschichtete Holzverkleidung verleiht dem Papierkorb ein elegantes Aussehen, während der Einsatzkorb aus robustem Draht mit einer Drahtstärke von 2,2 mm für Stabilität sorgt. Dank der mobilen Befestigung kann der Papierkorb flexibel im Außenbereich eingesetzt werden. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses Produkts!

  • Volumen: ca. 50 Liter
  • Höhe: ca. 620 mm mit Fuß
  • Breite oben: ca. 500 mm
  • Tiefe oben: 500 mm
  • Breite unten: ca. 400 mm
  • Tiefe unten: 400 mm
  • Holzleisten Breite: 20 mm
  • Holzleisten Tiefe: 40 mm
  • Holzverkleidung Farbe : braun, beschichtet*
  • Rechteckrahmen Breite: 30 mm
  • Rechteckrahmen Tiefe 15 mm
  • Rechteckrahmen Stärke: 1,5 mm
  • Einsatzkorb Drahtstärke: 2,2 mm
  • Einsatzkorb Randdraht: 3,4 mm

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Holzverkleidung aus Kunststoff-Dispersionsfarbe Nr. 208
  • Boden und Korbsockel mit Wasserablaufbohrungen
  • stabiler Einsatzkorb aus Drahtgitter
  • für Gärten, Parkanlagen, Wanderwegen u.v.m.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
620 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Breite oben:
500 mm
Breite unten:
400 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Tiefe oben:
500 mm
Tiefe unten:
400 mm
Befestigung:
Mobil
Einsatzkorb Drahtstärke:
2,2 mm
Holzverkleidung Farbe:
braun, beschichtet*
Holzleisten Breite:
20 mm
Holzleisten Tiefe:
40 mm
Einsatzkorb Randdraht:
3,4 mm
Rechteckrahmen Breite:
30 mm
Rechteckrahmen Stärke:
1,5 mm
Abfallbehälter Volumen:
50 LTR
Behälter Anzahl:
1 C62
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Rechteckrahmen Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtabfallkorb, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Holz-Papierkorb, Müller, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 438,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,10*
€ 492,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
m8
€ 301,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.