Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus Kautschuk, 510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel aus Kautschuk (v.l. Art. 19804, 19803)
Modellbeispiele: Leitkegel aus Kautschuk (v.l. Art. 19804, 19803)
Anwendungsbeispiel: -Medi-
Artikel-Nr.:
     328-19804
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527455476
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Kautschuk-Mischung
  • Farbe: gelb-rot
  • Aufbau: einteilig

|
  • große, viereckige Fußplatte
  • breite Kegelform
  • gute Warnwirksamkeit
  • absolut wetterbeständig
  • besonders flexibel und robust
  • tieflagernder Schwerpunkt, besonders standfest
  • auch bei extrem tiefen Temperaturen nicht spröde
  • beliebt bei Verkehrstraining und -schulung
  • für innerörtliche Verkehrssicherung
|

Hinweis: Mehrfarbige Modelle auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
510 mm
Streifen Anzahl:
2
Gewichtsklasse:
2
Gewicht:
1,9 kg
Aufbau:
einteilig
Leitkegel Farbe:
gelb
Folie Farbe:
rot
Material:
Kautschuk-Mischung
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, Kautschuk-Leitkegel, traffic, cone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,54*
€ 41,09*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,01*
€ 56,97*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 26,97*
Ähnlich
Temka
ab € 9,04*
Ähnlich
Temka
ab € 4,79*
Ähnlich
Temka
ab € 5,18*
Ähnlich
Temka
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.