Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschild, 420 x 315 mm, Flachform 3 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 2005 (Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-2005-123
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588281391
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte Beschriftung, falls gewünscht, (z. B. Bürgermeister, Stadtverwaltung) im Bemerkungsfeld angeben. Beachten Sie, dass sich in diesem Falle die Lieferzeit um 2-5 Tage erhöht.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
420 x 315 mm
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen-Halbstandard, Winterschild, VZ2005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,93*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
Schake
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.