Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel nach ADR klappbar, horizontal klappbar Rückseite schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warntafel nach ADR horizontal klappbar (Art. 20200)
Modellbeispiel: Warntafel nach ADR horizontal klappbar (Art. 20200)
Artikel-Nr.:
     328-20382
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527458422
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Material: Alu 1,5 mm, mit retroreflektierender Folie
  • Maße (BxH): 400 x 300 mm
  • nach GGVS und ADR
  • inkl. 2 Drehverschlüssen

|
  • Vorderseite mit retroreflektierender Folie
  • korrosionsgeschützt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
horizontal klappbar Rückseite schwarz
Material:
Aluminium
Stärke:
1,5 mm
Folie:
retroreflektierend, einseitig
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Gefahrgutverordnung:
nach GGVS und ADR
Lieferumfang:
inkl. 2 Drehverschlüssen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,10*
Ähnlich
Wolk
ab € 88,24*
Ähnlich
Wolk
ab € 191,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
ab € 103,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.