Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Fahrradständer 'Bowl', 3, Cortenstahl Optik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-22591-10
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527572975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Radeinstellung: einseitig
Radabstand: 285 mm
Reifenbreite: bis 50 mm
Einstellwinkel: 90°
Höhe über Flur: ca. 560 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Montage: zum Aufdübeln
Anlieferung:
zerlegt
| |
Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
3
Länge:
1064 mm
Farbe:
Cortenstahl Optik
Reifenbreite:
bis 50 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
285 mm
Höhe über Flur:
560 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht enthalten
... >
Fahrradständer
>
Reihenanlagen
>
22591 | Fahrradständer -Bowl- aus Stahl, einseitige Radeinstellung
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
Anlehnbügel
,
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
bogenparker einseitig
,
Fahrradständer
,
Reihenparker
,
Reihenanlage
,
Fahrradhalter
,
Mehrfachständer
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,59*
€ 526,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,10*
€ 507,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,34*
€ 470,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 569,18*
Ähnlich
Fahrradständer 'Bowl', 6, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 378,76*
Ähnlich
Schutzgeländer 'Bowl', Großkreuz, 1072 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 194,68*
Ähnlich
Standlehne 'Bowl', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 470,93*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004)
SPL
ab € 546,53*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004), ohne Öse
SPL
ab € 89,30*
Ähnlich
Stilpoller 'Bowl', purpurrot (RAL 3004), ohne Öse
SPL
ab € 152,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen