Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb 'P-Bins 31', schwarz, 13 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-24135
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527433153
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Material: Kunststoff
feuerhemmend
|
Papierkorb im klassischem Design aus stabilem Kunststoff
für den Innenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
13 Liter
Gesamthöhe:
300 mm
Gesamtdurchmesser:
240 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerhemmend
... >
Abfallsysteme
>
Feuerfeste Behälter
>
17526 | Papierkorb -P-Bins 31- 13 oder 20 Liter aus Kunststoff, feuerhemmend
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
kunststoff papierkorb 13 liter
,
kunststoff papierkorb
,
kunststoff-papierkorb schwarz
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen