Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Stahlpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb 'P-Bins 30', blau, 30 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-24153
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527433382
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Material: Stahl
|
für den Innenbereich geeignet
|
Tipp:
Zur Mülltrennung nutzen Sie den passenden Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Durchmesser:
335 mm
Behälter Höhe:
470 mm
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
P-Bins
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
17554 | Papierkorb -P-Bins 30- 15 oder 30 Liter aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
blau stahlpapierkorb 30 l
,
edelstahlpapierkorb 30 l
,
stahlpapierkorb blau
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 36,96*
€ 52,25*
Lager 2102
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 37,43*
€ 53,01*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,05*
€ 61,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen