Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 30', weiß, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 30- (v.l. Art. 24149, 24159)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 30- (v.l. Art. 24149, 24159)
Modellbeispiel: silber
Modellbeispiel: braun
Modellbeispiel: grau
Modellbeispiel: rot
Modellbeispiel: weiß
Modellbeispiel: gelb
Modellbeispiel: blau
Artikel-Nr.:
     328-24161
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433436
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Stahl

|
  • für den Innenbereich geeignet
|

Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie den passenden Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Durchmesser:
335 mm
Behälter Höhe:
470 mm
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
P-Bins
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb 30 l stahl, edelstahlpapierkorb 30 l, stahlpapierkorb weiss, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Müllcontainer, Abfallcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 37,17*
€ 52,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,31*
€ 62,17*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.