Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'P-Bins 42', rot, schwarz, 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: Papierkorb -P-Bins 42- (v.l.: Art. 24162, 24168, 24173, 24175)
Modellbeispiel: 110 Liter, schwarz/aluminium-grau
Technische Ansicht: selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-24164
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433658
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Material: Stahl
  • selbstlöschend

|
  • im Brandfall verhindert Löschkopfkonstruktion die Sauerstoffzufuhr
  • für den Innenbereich geeignet

|

Tipp: Zur Mülltrennung nutzen Sie das passende Recyclingeinsatz (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
rot
Deckel Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Gesamthöhe:
360 mm
Gesamtdurchmesser:
225 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl
Form:
Rund
Serie:
P-Bins
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,50*
€ 39,73*
4 Tage
65
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 47,69*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.