| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-24400 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250366523583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rahmenbreite: 32 mm
- Rahmenfarbe: alu-silberfarbig eloxiert
- Rückwand: Kunststoff, schlagfest
- Rückwandfarbe: grau
- mit Antireflex-Folie, UV-stabilisiert
| - bequemer Plakatwechsel mit Clip-System
- alle vier Seiten aufklappbar
- zur Wandmontage für innen und außen
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
| Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite außen: | 464 mm | Höhe außen: | 638 mm | Format: | DIN A2 | Rahmen Material: | Aluminium | Rückwand Material: | Kunststoff, schlagfest | Rahmen Breite: | 32 mm | Rahmen Farbe: | alu-silberfarbig eloxiert | Rückwand Farbe: | grau | Lieferumfang: | mit Antireflex-Folie, UV-stabilisiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |