| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25107 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527597213 |
| |
|
| | |
| - Material: ABS-Kunststoff, orange
- Maße (BxHxT): 280 x 200 x 115 mm
- inkl. Wandhalterung
- Mindestbestellmenge: 2 Stück
| - robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157
- Beschriftung in diversen Sprachen
- verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
- für den mobilen und stationären Einsatz
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Inhalt: | nach DIN 13157 | Modell: | Verbandkoffer | Material: | ABS-Kunststoff | Breite: | 280 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 115 mm | Farbe: | orange | Mindestbestellmenge: | 2 Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157, verbandskästen, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 34,26* | € 44,69* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,64* | € 45,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,50* | € 46,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,67* | € 46,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,80* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|