Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142414
142414
Artikel-Nr.:
     711-142414
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41803500200
EAN/GTIN:
     4045444410127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Verbandkoffer
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • Verstellbare Inneneinteilung
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 280 x 115 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandkoffer
Füllung:
nach DIN 13157
Material Koffer:
ABS
Höhe:
200 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
115 mm
Koffer Funktion:
Verstellbare Inneneinteilung
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
1.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten en 13157, verbandkasten gramm, verbandskästen, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskasten, Sanitätskoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,1097*
€ 44,8997*
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 34,55*
€ 45,34*
4 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 36,66*
€ 48,98*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 40,97*
€ 52,99*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 141,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,09*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,59*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.