| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364318-YY Herst.-Nr.: 418.035.00200 EAN/GTIN: 4045444410127 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Verbandkoffer DOMINO, DIN 13157:2021 Verbandkoffer DOMINO DIN 13 157 schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen und mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Weitere Informationen: | | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 280.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.778000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten en 13157, verbandkasten gramm, verbandskästen, Erste-Hilfe-Kästen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,0497* | € 44,9397* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,59* | € 45,37* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 36,74* | € 49,07* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,85* | € 52,99* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,01* | € 141,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|