| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25125 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527597558 |
| |
|
| | |
| - Material: ABS-Kunststoff, orange
- Maße (BxHxT): 420 x 330 x 150 mm
- Inhalt nach DIN 13157 und branchentypischer
Zusatzausstattung - inkl. Wandhalterung
| - der Koffer enthält genau die Erste Hilfe Ausstattung, die in der jeweiligen Branche erforderlich ist
- robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
- verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
- der geräumige Koffer bietet zusätzlichen Stauraum für weitere Inhalte
- für den mobilen und stationären Einsatz
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Zusatzausstattung: | Nahrungsmittel | Modell: | Verbandkoffer | Material: | ABS-Kunststoff | Breite: | 420 mm | Höhe: | 330 mm | Tiefe: | 150 mm | Farbe: | orange | Inhalt: | nach DIN 13157 und branchentypischer Zusatzausstattung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,12* | € 109,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,94* | € 119,16* | | | | Lager 328 | 40 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 109,37* | € 142,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|