Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gramm Verbandkoffer SPECIAL Nahrungsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Gramm Verbandkoffer SPECIAL Nahrungsmittel
Artikelbild: Gramm Verbandkoffer SPECIAL Nahrungsmittel
Artikel-Nr.:
     380-9284620LM
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.00318
EAN/GTIN:
     4250348923516
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
gefüllt nach DIN 13157 für Lebens-/Nahrungsmittel-Industrie, "MULTI" Erste Hilfe Koffer mit Inhalt DIN 13 157 & Spezialfüllung für Nahrungsmittel

- Enthält unter anderem blaue detektierbare Pflaster, Augenspülflasche, Brandwundgel, Beatmungsmaske, Finger-Schnellverband, uvm.
- Eigenschaften: Schlag- und bruchfest, mobil und stationär einsetzbar, Inneneinteilung verstellbar, Gummidichtung, staub- und spritzwassergeschützt, verplombbar
- Mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme
- Mehrsprachig bedruckt
- inkl. Montagematerial

Material: ABS Kunststoff
Farbe: Orange
Größe: ca. 330 x 420 x 150 mm
Ausführung: Standard
Inhalt: DIN 13 157 & Spezialfüllung Nahrungsmittelbranche

INFORMATION:

Normen für Betriebe - die Rechtsgrundlage UVV "Erste Hilfe" BGV schreibt vor:

Füllungen DIN 13157 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe bis 50 Pers.
(2) Herstellungs/Verarbeitungsbetriebe bis 20 P.
(1) Baustellen bis 10 Personen

Füllungen DIN 13169 Verbandkasten:
(1) Verwaltungs/Handelsbetriebe 51-300 Pers.
(2) Herstellung/Verarbeitungsbetriebe 21-100 P.
(1) Baustellen 11-50 Personen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Hersteller:
70235
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, betriebsverbandkasten inhalt, 13157, DIN, Gramm, Lebens-/Nahrungsmittel-Industrie, Nahrungsmittel, SPECIAL, für, gefüllt, nach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 88,11*
€ 109,34*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 95,98*
€ 118,08*
40 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,44*
€ 142,47*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,09*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 66,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.