| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364353-YY Herst.-Nr.: 418.035.00318 EAN/GTIN: 4045444596920 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Verbandkoffer SPECIAL Nahrungsmittel Verbandkoffer SPECIAL Nahrungsmittel ausgestattet nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und -verarbeitung mit umfangreichen Erweiterungen basierend auf der berufsspezifischen Gefährdungseinschätzung schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Weitere Informationen: | | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 420.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,33* | € 109,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 95,83* | € 118,40* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 109,24* | € 142,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|