| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25400 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527603327 |
| |
|
| | |
| - Material: Kunststoff
- Maße (BxHxT): 260 x 180 x 85 mm
- Farbe: schwarz
- Inhalt nach DIN 13164:2022
- Mindestbestellmenge: 8 Stück
| - kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Kunststoff | Breite: | 260 mm | Höhe: | 180 mm | Tiefe: | 85 mm | Inhalt: | nach DIN 13164:2022 | Farbe: | schwarz | Mindestbestellmenge: | 8 Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Verbandkoffer, Verbandtasche, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | 8 | | € 8,50* | ab € 9,36* | € 12,42* | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,33* | € 14,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 24,95* | ab € 13,17* | € 18,60* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,52* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 99,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|