| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-364314-YY Herst.-Nr.: 318.000.16430 EAN/GTIN: 4045444410141 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRAMM medical Kfz-Verbandkasten DIN 13164 KFZ-Verbandkasten DIN 13 164 laut §, 35h StVZO für das Mitführen in Kraftfahrzeugen mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion praktischer Mehrkammerbeutel im Behälter aus hitzebeständigem Kunststoff Farbe schwarz siebdruckbeschriftet alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen mehrsprachig bedruckt mit Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Ernstfall Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13164 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13164 | HEIGHT GRO: | 260.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13164, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Erste-Hilfe-Kästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 9,36* | € 12,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,18* | € 13,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 24,95* | ab € 13,17* | € 18,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,45* | € 22,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,40* | € 22,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|