Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspiegel 'INDOOR', 450 mm, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raumspiegel -INDOOR- (Art. 25792)
Modellbeispiel: Raumspiegel -INDOOR- (Art. 25792)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-25792
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381474021
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Umrandung: schwarz
  • Form: gewölbt, rund
  • Montage: zur Wandmontage

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • kompakt und platzsparend
  • für den Innenbereich geeignet
  • ermöglicht die visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes
  • geeignet für Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser etc.
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe
  • mit vorgebohrten Montagelöchern 2-3 mm stark, alternativ auch klebbar
|

Zur Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
100 mm
Gesamtdurchmesser:
450 mm
max. Beobachterabstand:
4 m
Umrandungsfarbe:
schwarz
Spiegel Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage
Form:
rund, gewölbt
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,46*
€ 129,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 143,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,88*
€ 155,13*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 167,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 179,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,26*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,21*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 97,00*
Ähnlich
Moravia
252.26.285
ab € 122,97*
Ähnlich
Moravia
252.20.017
ab € 140,24*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.