Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspiegel 'INDOOR', 800 mm, 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Raumspiegel -INDOOR- (Art. 25792)
Modellbeispiel: Raumspiegel -INDOOR- (Art. 25792)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-25794
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381474045
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Material: Acrylglas
  • Umrandung: schwarz
  • Form: gewölbt, rund
  • Montage: zur Wandmontage

|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • kompakt und platzsparend
  • für den Innenbereich geeignet
  • ermöglicht die visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes
  • geeignet für Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser etc.
  • verzerrungsfreie Bildwiedergabe
  • mit vorgebohrten Montagelöchern 2-3 mm stark, alternativ auch klebbar
|

Zur Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Tiefe:
180 mm
Gesamtdurchmesser:
800 mm
max. Beobachterabstand:
9 m
Umrandungsfarbe:
schwarz
Spiegel Material:
Acrylglas
Montage:
Wandmontage
Form:
rund, gewölbt
Einsatzbereich:
Innen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,69*
€ 170,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 190,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 165,20*
€ 199,96*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 181,71*
€ 217,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,79*
€ 237,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,04*
Ähnlich
Moravia
252.20.171
ab € 40,30*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 96,96*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 104,71*
Ähnlich
Moravia
252.26.285
ab € 122,41*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.