Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundverbandpflaster 'aluderm®-aluplast', elastisch, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wundverbandpflaster -aluderm®-aluplast- (Art. 25983)
Modellbeispiel: Wundverbandpflaster -aluderm®-aluplast- (Art. 25983)
Artikel-Nr.:
     328-25983
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613180
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
söhngen pflaster-schnellverband
  • Länge: 100 mm je Abschnitt
  • Material: Polyestervlies
  • Inhalt: 10 Stück, einzeln eingesiegelt

|
  • begünstigt Hautbildung und Heilungsverlauf durch sichergestellte Wundruhe
    beim Verbandwechsel
  • atmungsaktiv - verklebt nicht mit der Wunde
  • stark saugende Zwischenlage - nicht fasernd
  • für oberflächliche Wunden
  • mit aluminiumbedampfter Wundauflage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
elastisch
Breite:
40 mm
Material:
Polyestervlies
Länge:
100 mm je Abschnitt
Inhalt:
10 Stk., einzeln eingesiegelt
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Sensitivpflaster, Wundversorgung, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
ab € 6,55*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,94*
Ähnlich
Söhngen
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.