Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Wundschnellverband
>
Artikel
Wundschnellverband nach DIN 13019-E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-25522
Hersteller:
GRAMM medical
Herst.-Nr.:
334.000.01200
EAN/GTIN:
4063527607882
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
Material: Vliesstoff
Maße je Streifen (B x L): 60 x 100 mm
Farbe: weiß
Inhalt je Paket: 12 Streifen
Mindestbestellmenge: 50 Stück
|
hypoallergen und atmungsaktiv, daher auch für empfindliche Haut geeignet
überall einsetzbar, da elastisch und zuschneidbar
höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vliesstoff
Breite:
60 mm
Länge:
100 mm
Mindestbestellmenge:
50 C62
Inhalt:
12 Streifen
Farbe:
weiß
... >
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
25522 | Wundschnellverband aus Vliesstoff, nach DIN 13019-E, 60 x 100 mm, für empfindliche Haut geeignet
Weitere Suchbegriffe:
Wundschnellverband
,
Wundverbandpflaster
,
hypoallergene pflaster
,
Wundpflaster
,
Wundversorgung
,
Gramm
,
Medical
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,78*
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Augenkompresse
GRAMM medical
324.031.00000
€ 0,65*
Ähnlich
Dreiecktuch nach DIN 13168-D
GRAMM medical
323.042.09600
€ 0,60*
Ähnlich
Einmalhandschuhe nach DIN EN 455, 400 Stk.
GRAMM medical
323.041.00200
€ 130,63*
Ähnlich
Fixierbinde nach DIN 61634, 40 mm
GRAMM medical
321.023.04000
€ 0,32*
Ähnlich
Kälte-Sofortkompresse
GRAMM medical
324.999.10000
€ 1,83*
Ähnlich
Rettungsdecke
GRAMM medical
500.051.00000
€ 1,59*
Ähnlich
Verbandkasten-Set 'aluderm®-aluplast'
Söhngen
st9196
€ 9,16*
Ähnlich
Verbandpäckchen nach DIN 13151, DIN 13151-Klein
GRAMM medical
321.043.00600
€ 0,51*
Ähnlich
Verbandtuch nach DIN 13152, DIN 13152-BR, 400 mm, 600 mm
GRAMM medical
322.043.04000
€ 0,39*
Ähnlich
Vlies-Kompresse, 50 mm, 50 mm
GRAMM medical
324.036.00500
€ 0,23*
Ähnlich
Vliestücher
GRAMM medical
322.042.00005
€ 0,78*
Ähnlich
Wundverbandpflaster 'aluderm®-aluplast', 40 mm
Söhngen
st9189
€ 19,78*
Ähnlich
Wundverbandpflaster 'aluderm®-aluplast', elastisch, 40 mm
Söhngen
st9187
€ 7,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.