Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkuppenpflaster Hansaplast® elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerkuppenpflaster Hansaplast® (Art. 25999)
Modellbeispiel: Fingerkuppenpflaster Hansaplast® (Art. 25999)
Artikel-Nr.:
     328-25999
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613340
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
  • Breite: 44 mm
  • Länge: 50 mm
  • Farbe: hautfarbe
  • Inhalt: 50 Stück

|
  • zur Versorgung von Verletzungen an und zwischen den Fingern sowie am Nasenrücken
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
44 mm
Länge:
50 mm
Inhalt:
50 Stk.
Farbe:
hautfarbe
Weitere Suchbegriffe: hansaplast elastic fingerkuppenpflaster, fingerkuppenpflaster hansaplast, fingerkuppenpflaster, Fingerkuppenverbände, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,87*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 6,90*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,66*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 9,52*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 11,31*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 22,77*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 19,10*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 14,40*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.