Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster Hansaplast® EXTRA ROBUST Waterproof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflaster Hansaplast® EXTRA ROBUST Waterproof (Art. 29012)
Modellbeispiel: Pflaster Hansaplast® EXTRA ROBUST Waterproof (Art. 29012)
Artikel-Nr.:
     328-29012
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643071
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Wasserfeste Pflaster
pflaster strips
  • Material: Textil
  • Menge: 16 Strips
  • Breite: 60 mm
  • Farbe: hautfarbe

|
  • zuverlässige Wundabdeckung und Schutz dank der High-Dry-Tex-Technologie
  • extra starke Klebekraft für idealen Halt
  • Textilpflaster mit drei Schichten: einem robusten Stoff, einer wasserfesten, atmungsaktiven Membran sowie einer polsternden und absorbierenden Wundauflage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textil
Breite:
60 mm
Inhalt:
16 Strips
Farbe:
hautfarbe
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundpflaster, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansaplast
ab € 30,45*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,87*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 6,90*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,65*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 11,40*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 22,85*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 19,72*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 14,83*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.