Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Wundschnellverband
>
Artikel
Wundschnellverband Hansaplast® CLASSIC, 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-29020
Hersteller:
Hansaplast
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527643132
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
hansaplast wundschnellverband 5mx6c...
Rollenlänge: 5 m
Material: Textilgewebe
Farbe: hautfarbe
individuell zuschneidbar
|
für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
extra starke Klebekraft für besseren Halt
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
40 mm
Material:
Textilgewebe
Rolle Länge:
5 m
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
individuell zuschneidbar
... >
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
29020 | Wundschnellverband Hansaplast® CLASSIC, Länge 5 m, individuell zuschneidbar
Weitere Suchbegriffe:
pflaster schnellverband
,
pflaster-schnellverband 5m
,
Wundpflaster
,
Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fingerkuppenpflaster Hansaplast® elastisch
Hansaplast
ab € 30,29*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Aqua Protect
Hansaplast
ab € 10,88*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Classic, 60 mm, 1000 mm
Hansaplast
ab € 6,92*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Elastic
Hansaplast
ab € 10,66*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® EXTRA ROBUST Waterproof
Hansaplast
ab € 10,14*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Sensitive
Hansaplast
ab € 11,39*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Soft
Hansaplast
ab € 22,77*
Ähnlich
Sprühpflaster Hansaplast®
Hansaplast
ab € 19,71*
Ähnlich
Wundschnellverband Hansaplast® ELASTIC, 40 mm
Hansaplast
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen