Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Warnmarkierungsband '3M-Scotchlite' retroreflektierend, 100 mm, rot-weiß, rechtsweisend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-26.1095
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527613401
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Material: 3M-Folie, selbstklebend
Länge: 25 m
Lagerung: bis zu 12 Monate
Verwendungsdauer: langfristig
Einsatzbereich: Innen / Außen
| |
Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Rollen:
1 Stk.
Farbe:
rot-weiß
Richtung:
rechtsweisend
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Lagerung:
bis zu 12 Monate
Länge:
25 m
Material:
3M-Folie
Verwendungsdauer:
langfristig
Eigenschaft:
selbstklebend
... >
Markierungsbänder
>
Reflektierend
>
26.1092 | Warnmarkierungsband -3M-Scotchlite- retroreflektierend
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
warn-klebeband rot-weiss 100mm
,
markierband
,
markierband 100mm
,
Bodenmarkierband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierungsband 'PROline L', rot-weiß
Moravia
ab € 12,23*
Ähnlich
Bodenmarkierungsband 'PROline', rot
Moravia
ab € 12,94*
Ähnlich
Warnmarkierungsband, 50 mm, rechtsweisend
Wolk
ab € 44,74*
Ähnlich
Warnmarkierungsband, gelb/schwarz, Typ A, selbstklebend, 11m auf Rolle, 5cm breit Version: 01 - linksweisend
Wolk
21.0382.01
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen