Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 2600, einseitig, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600, einseitig (Art. 2604)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 2600 (4er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 2604)
Anwendungsbeispiel: Art. 2604
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Radabstand, Stellraumtiefe, Bügelabstand und Länge
Technische Ansicht: Planungshilfe
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-2604
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514444
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Länge:
1400 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 429,35*
€ 503,08*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 484,14*
€ 566,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,65*
€ 575,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,54*
€ 674,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,57*
€ 664,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,05*
€ 654,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,91*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.