Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Anlehnparker Typ 2600 XBF, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2600 XBF (Art. 2622xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2600 XBF (Art. 2622xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2600 XBF (Art. 2622xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnbügel Typ 2600 XBF (Art. 2614xbf)
Detailansicht: Optimierter Diebstahlschutz
Technische Ansicht: zweiseitige Radeinstellung
Technische Ansicht: zweiseitige Radeinstellung
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-2622xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527614514
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 800 mm
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 540 mm
  • Stellraumtiefe: bis ca. 3200 mm
  • Radeinstellung: zweiseitig
  • inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
    und Montageanleitung
  • ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1002

|
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
  • besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12
Länge:
3240 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
540 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
3200 mm
Gesamthöhe:
800 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1002
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,99*
€ 1.239,67*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,49*
€ 1.240,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,39*
€ 1.248,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,53*
€ 1.294,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.631,91*
€ 1.820,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,88*
€ 2.166,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,21*
€ 2.149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,84*
€ 2.059,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,94*
€ 2.003,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,91*
€ 1.941,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.