Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 120 Liter, weiß, 180 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter blau (Art. 28197)
Modellbeispiel: Abfallsäcke aus LDPE (geruchlos), 40 Liter blau (Art. 28197)
Artikel-Nr.:
     328-28208
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527639876
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

| |

  • sehr gute und stabile Qualität
  • geruchloses Material
  • auch für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
120 Liter
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit (VPE):
180 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l weiß, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Zubehör, Abfalltüten, Mülltüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Müllbeutel, Abfallbeutel, Müllsack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 42,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,33*
Ähnlich
Vepa Bins
31196647
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.