Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild,Spannung auch bei Schalter aus, 32 x 16 mm, 30er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Auch bei bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung (Art. 30.1314)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Auch bei bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung (Art. 30.1314)
Artikel-Nr.:
     328-30.1387
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527314636
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
  • Material: Folie
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • Text 4-zeilig: ... unter Spannung

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
32 x 16 mm
Lieferumfang:
30er-Bogen
Material:
Folie
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Text 4-zeilig:
... unter Spannung
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,54*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,54*
Lager 328
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 17,02*
6 Tage
58
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,61*
€ 40,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Bogen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.