| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-30W80H Herst.-Nr.: 30W80H EAN/GTIN: 4250384733698 |
| |
|
| | |
| Erdnagel, 800mm - Schake - aus Winkeleisen 30 mm x 30 mm
- mit angeschweißtem Kopf und Haken zum Einschlagen
- Länge: 800mm
- Gewicht: 2,2kg
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,24 kg | Farbe: | VERZINKT | Zolltarif Nummer: | 73269098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalung, Schalungsstütze, Schrägstütze, Holzschalungsträger, Erdnagel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 13,16* | € 18,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,02* | € 18,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 13,77* | € 19,63* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 13,77* | € 35,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 53,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|