| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-33266 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527654480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: ABS-Kunststoff, orange
- Maße (BxHxT): 280 x 200 x 115 mm
- inkl. Wandhalterung und Gummidichtung
| - für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie für Zulieferunternehmen
- in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
- somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
- zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
Qualität und Hygiene - schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13157
- verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
- für den mobilen und stationären Einsatz
| Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Verbandkoffer | Material: | ABS-Kunststoff | Breite: | 280 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 115 mm | Farbe: | orange | Inhalt: | nach DIN 13157 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, pflaster strips, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,45* | € 47,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 49,07* | € 64,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 328 | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 49,29* | € 65,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 328 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 328 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 328 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|