| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-364322-YY Herst.-Nr.: 418.035.00210 EAN/GTIN: 4045444598511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRAMM medical Verbandkoffer DOMINO detect Verbandkoffer DOMINO detect DIN 13 157 schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion ausschließlich detektierbare Pflasterstrips enthalten erkennbar von Metalldetektoren durch eingearbeitetes Metall (außer Heftrollenpflaster) zusätzlich beste visuelle Erkennung durch auffällig blaue Farbe alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen und mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial für Hygiene, Sicherheit und Qualität in der Produktion Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wandhalterung: | ja | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 116.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.562000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, pflaster strips, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Kästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,45* | € 47,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 49,07* | € 64,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 49,29* | € 65,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|